Krimpovací kleště MultiCrimp® s vyměnitelným zásobníkem, prázdné s vícesložkovými pouzdry, leštěné 250 mm

Artiklové číslo: 97 33 LE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Celková délka 250 mm
Označení výrobce 97 33 LE
Hmotnost celkem 770 g
Směrnice/označování Směrnice o použití nebezpečných látek ve výrobě (RoHS)
Provedení 2složkové
Druh produktu krimpovací kleště
Počet výměnných vložek 5
Vlastnosti Nucené blokování k dispozici
Povrch Černěné
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 97 33 LE
EAN / GTIN 4003773092643
Číslo výrobce 97 33 LE
L-číslo L70010 100817
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • 97 33 LE KNIPEX MultiCrimp® Univerzální, výkonné krimpovací kleště v profesionální kvalitě.
  • Pouze jeden nástroj pro nejběžnější krimpování.
  • Rychlá a snadná výměna lisovacích nástrojů bez použití dalších nástrojů.
  • Bezpečné a chráněné uložení výměnných vložek v kulatém zásobníku.
  • Spolehlivé výsledky krimpování jako u pevně namontovaných krimpovacích vložek.
  • Bezpečné a chráněné uložení vyměnitelných matric v kulatém zásobníku až pro 5 krimpovacích matric.
  • Trvale vysoká kvalita krimpování díky přesným destičkám a pozitivnímu zámku (lze odemknout).
  • Lze přizpůsobit pomocí krimpovacích vložek řady 97 39 xx.
  • Krimpovací matrice 97 49 xx kleští krimpovacího systému 97 43 200 nejsou kompatibilní s kleštěmi KNIPEX MultiCrimp 97 33 01/02/03/LE.

Charakteristika:

  • Hmotnost: 770g
  • Povrch: černěné
  • Madla: s vícesložkovým opláštěním
  • Délka článku: 250 mm
  • RoHs: n

Výhoda:

  • Bezpečné uložení vyměnitelných vložek v kulatém zásobníku
  • Spolehlivé výsledky krimpování jako u pevně namontovaných krimpovacích vložek
  • Bezpečné uložení vyměnitelných matric v kulatém zásobníku až pro 5 krimpovacích matric.
  • Trvale vysoká kvalita krimpování díky přesným destičkám a pozitivnímu zámku (lze odemknout).
  • Lze přizpůsobit pomocí krimpovacích vložek řady 97 39 xx