{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud total | 250 mm | |
| Denominación del fabricante | 97 33 LE | |
| Peso total | 770 g | |
| Directiva / etiquetado | Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas | |
| Modelo | mango de 2 componentes | |
| Tipo de producto | alicates de engarce | |
| Cantidad de insertos intercambiables | 5 | |
| Características | Bloqueo forzado existente | |
| Superficie | Pavonado/a | |
| Mango | mango |
| Número de artículo | 97 33 LE | |
| EAN / GTIN | 4003773092643 | |
| Número del fabricante | 97 33 LE | |
| Número L | L70010 100817 | |
| Fabricante/responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |