• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

MultiCrimp® Krimptang met verwisselbaar magazijn, leeg met meer-componenten greep gebruineerd 250 mm

Artikelnummer: 97 33 LE
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
Artikelnummer 97 33 LE
EAN/GTIN 4003773092643
Nummer fabrikant 97 33 LE
L-nummer L70010 100817
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • 97 33 LE KNIPEX MultiCrimp® Universele, sterke krimptang van professionele kwaliteit Snel en eenvoudig wisselen van krimpprofielen zonder extra gereedschap.
  • De verwisselbare krimpprofielen zijn veilig opgeborgen in een rond magazijn.
  • Betrouwbare krimpresultaten zoals bij vast gemonteerde krimpinzetstukken.
  • Veilige bewaarplaats voor verwisselbare krimpinzetten in een rond magazijn voor maximaal 5 stuks.
  • Consequent hoge krimpkwaliteit dankzij precisie bekken en dwangsluiting (ontgrendelbaar).
  • Kan worden aangepast met krimpprofielen uit de 97 39 xx-serie.
  • De krimpinzetten 97 49 xx van de krimpsysteemtang 97 43 200 zijn niet compatibel met de KNIPEX MultiCrimp 97 33 01/02/03/LE.

Kenmerk:

  • Gewicht: 770 g
  • Oppervlak: gebruineerd
  • Grepen: met meercomponenten-bekleding
  • Artikellengte: 250 mm
  • RoHs: n

Voordeel:

  • De verwisselbare krimpprofielen zijn veilig opgeborgen in een rond magazijn
  • Betrouwbare krimpresultaten zoals bij vast gemonteerde krimpinzetstukken
  • Veilige bewaarplaats voor verwisselbare krimpinzetten in een rond magazijn voor maximaal 5 stuks
  • Consequent hoge krimpkwaliteit dankzij precisie bekken en dwangsluiting (ontgrendelbaar)
  • Kan worden aangepast met krimpprofielen uit de 97 39 xx-serie