{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Länge gesamt | 250 mm | |
| Herstellerbezeichnung | 97 33 LE | |
| Gewicht gesamt | 770 g | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | RoHS-Richtlinie | |
| Ausführung | 2K-Stiel | |
| Produktart | Crimpzange | |
| Anzahl Wechseleinsätze | 5 | |
| Eigenschaften | Zwangssperre vorhanden | |
| Oberfläche | brüniert | |
| Stiel / Griff | Griff |
| Artikelnummer | 97 33 LE | |
| EAN / GTIN | 4003773092643 | |
| Herstellernummer | 97 33 LE | |
| L-Nummer | L70010 100817 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |