Pedana a gradini, portata 300 kg, accessibile da un lato, numero di scalini possibili: 2 - 5

Codice art.: 966192 2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di gradini inclusa piattaforma Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata scale: 300

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata scale 300 kg
Attributo del nome del prodotto Larghezza gradini 800 mm
Altezza piattaforma senza corrimano 0,4 m
Piattaforma lunghezza 400 mm
Profondità arco 951 mm
Larghezza pioli / gradini 800 mm
Inclinazione scala 45 grado
Ruote si
Numero di gradini inclusa piattaforma 2
Materiale Montanti in profilati estrusi di alluminio altamente resistenti
Esecuzione scaletta Gradino
Accessibilità monofronte
Peso 28,5 kg
Norma DIN EN ISO 14 122
Principio "two hands free" si
Tipo di prodotto Scala con piattaforma

Identificazione e classificazione

Codice articolo 966192 2
EAN / GTIN 4003866555246
Codice del produttore 40855524
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Esecuzione:

Montanti in profilati estrusi di alluminio altamente resistenti con cave a T per un agevole montaggio mediante viti. Corrimano e ringhiere per piattaforma non inclusi nella fornitura. Disponibili al n. art. 966196 e al n. art. 966198. Inclinazione scala 45°. Lunghezza piattaforma 400 mm. Pedata dei gradini in alluminio zigrinato. Con ruote sull’elemento di supporto.

Norma:

DIN EN ISO 14 122