{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Portata scale | 150 kg | |
| Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 | |
| Lunghezza L | 2,23 m | |
| Lunghezza scala | 2,23 m | |
| Altezza di lavoro circa | 3,5 m | |
| Altezza piattaforma | 1,4 m | |
| Larghezza inferiore esterna | 0,55 m | |
| Altezza montante | 73 mm | |
| Profondità pioli / gradini | 80 mm | |
| Materiale | Alluminio | |
| Esecuzione scaletta | livello | |
| Accessibilità | monofronte | |
| Peso | 8,5 kg | |
| Tipo di prodotto | Scala a libro |
| Codice articolo | 965901 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197742063 | |
| Codice del produttore | 965901 6 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |