• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Sedia girevole da lavoro Neon, skay simil-pelle, con rotelle, bassa, Colore: GREY

Codice art.: 965438 GREY
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata sedia: 120

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata sedia 120 kg
Serie Neon
Larghezza seduta 470 mm
Altezza schienale 570 mm
Modalità regolazione altezza Leva di regolazione altezza
Esecuzione regolazione dell'altezza Molla a gas
Campo di regolazione altezza 450 mm - 620 mm
Campo di regolazione profondità seduta 420 mm - 480 mm
Materiale seduta Skay simil-pelle
Materiale basamento a stella Alluminio opaco termoverniciato
Colore materiale seduta nero
Colore nastro grigio
Esecuzione basamento a stella Set di rotelle
Regolazione schienale a contatto permanente no
Meccanica sincrona si
Supporto lombare si
Esecuzione struttura portante Basamento a stella con 5 punti di appoggio
Possibilità di adattamento coppia braccioli
Esecuzione ruote Rotelle morbide per fondi duri, frenate in base al carico
Norma DIN 68877
Tipo di prodotto Sedia da lavoro girevole

Identificazione e classificazione

Codice articolo 965438 GREY
EAN / GTIN 4016849501765
Codice del produttore 9573-9588-MG01-3278
Produttore/persona responsabile Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Descrizione

Esecuzione:

Sedia girevole da lavoro Neon con sistema di imbottiture intercambiabili. Gli elementi imbottiti vengono facilmente agganciati e fissati con un semplice clic. Con possibilità di regolazione ergonomica: movimento sincronizzato con regolazione del peso, regolazione dell'altezza della seduta mediante molla a gas di sicurezza, regolazione dell'inclinazione della seduta, regolazione della profondità della seduta, regolazione dell'altezza dello schienale. Con banda flessibile perimetrale in diversi colori.
Sedile e schienale con rivestimento in skay simil-pelle, comodi e morbidi. Lavabile e di facile manutenzione, insensibile ad oli e disinfettanti.

Norma:

DIN 68877

Accessori speciali:

Coppia di braccioli multifunzionali n. art. 965455.