{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost stolice | 120 kg | |
Serija | Neon | |
Širina sjedala | 470 mm | |
Visina naslona | 570 mm | |
Vrsta podešavanja po visini | Poluga s visinskim podešavanjem | |
Izvedba podešavanja po visini | Plinska opruga | |
Područje podešavanja visine | 450 mm - 620 mm | |
Područje podešavanja dubine sjedala | 420 mm - 480 mm | |
Materijal sjedala | Umjetna koža | |
Materijal križnog postolja | Aluminij matiran prevučen prahom | |
Boja materijala sjedala | crna | |
Boja vrpce | siva | |
Izvedba križnog postolja | Set kotačića | |
Podešavanje sa stalim kontaktom | Ne | |
Sinkronizirana mehanika | Da | |
Potpora za lordozu | Da | |
Izvedba postolja | 5-kračno podnožje | |
Moguća prilagodba para naslona za ruke | da | |
Izvedba kotačića | meki kotačići s teretnim kočnicama za teške podloge | |
Standard | DIN 68877 | |
Vrsta proizvoda | Radna okretna stolica |
Broj artikla | 965438 GREY | |
EAN / GTIN | 4016849501765 | |
Broj proizvođača | 9573-9588-MG01-3278 |