Chaise pivotante de travail Neon, similicuir, avec roulettes, basse, Couleur: GREY

Réf.: 965438 GREY
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 4,56 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Neon
Couleur gris; noir
Charge admissible max. 120 kg
Réglable en hauteur oui
Exécution réglage en hauteur vérin à gaz
Réglage en hauteur min. 450 mm
Réglage en hauteur max. 620 mm
Norme DIN 68877
Matériau bâti Aluminium
Support lombaire oui
Réglage de l’inclinaison de l’assise oui
Hauteur du dossier 570 mm
Dossier réglable oui
Accoudoirs possibles oui
Avec accoudoirs non
Matériau assise Similicuir
Largeur d’assise 470 mm
Profondeur d’assise réglable oui
Plage de réglage de la profondeur d’assise min. 420 mm
Plage de réglage de la profondeur d’assise max. 480 mm
Type de roulette Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre total de roues/roulettes 5 pc.
Domaine d’utilisation Chaises
Type de produit chaises
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 965438 GREY
EAN / GTIN 4016849501765
Réf. fabricant 9573-9588-MG01-3278
Fabricant/personne responsable Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Description

Exécution:

Chaise pivotante de travail Neon avec système de rembourrage interchangeable. Les éléments de rembourrage sont facilement accrochés et fixés en un seul clic. Avec possibilités de réglage ergonomiques: Mécanisme synchrone avec régulation du poids, réglage de la hauteur du siège à l’aide d’un vérin à gaz de sécurité, réglage de l’inclinaison du siège, réglage en profondeur du siège, réglage en hauteur du dossier. Avec ruban flexible de différentes couleurs sur tout le pourtour.
Siège et dossier à revêtement en similicuir, confortable et doux. Lavable et facile d’entretien, insensible aux huiles et désinfectants.

Norme:

DIN 68877

Accessoire(s):

Paire d’accoudoirs multifonctions 965455.