• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Coppia di braccioli multifunzionali in colore neon, regolabili in altezza, Modello: 1

Codice art.: 965455 1
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Neon
Regolazione dell’altezza 110 mm
Regolazione profondità 60 mm
Materiale braccioli plastica
Movimento tastatore 45 grado
Tipo di prodotto Bracciolo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 965455 1
EAN / GTIN 4016849479811
Codice del produttore 9589
Produttore/persona responsabile Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Descrizione

Esecuzione:

Per scaricare la parte superiore del corpo e le braccia, è possibile regolare i braccioli 4D in altezza (110 mm), larghezza (20 mm) e profondità (60 mm), nonché orientarli a 45°.

Uso:

Braccioli per sedia girevole da lavoro Neon. Non conduttivi ESD.

Per:

Sedie girevoli da lavoro n. art. 965432; 965438; 965444 e 965450.