Scaun rotativ Neon pentru birou, piele sintetică, cu role, de joasă înălţime, Culoare: GREY

Cod articol.: 965438 GREY
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Neon
Culoarea gri; negru
Capacitate portantă max. 120 kg
reglabil pe înălţime da
Reglare pe înălţime pentru execuţia Arc sub presiune
Reglarea înălțimii min. 450 mm
Reglarea înălțimii max. 620 mm
Standard DIN 68877
Material cadru inferior din aluminiu
Suport lombar da
Ajustarea gradului de înclinare a scaunului da
Înălţimea spătarului 570 mm
Spătar reglabil da
Cotiere disponibile da
Cu cotiere nu
Materialul suprafeţei de aşezare Piele sintetică
Lăţimea scaunului 470 mm
Adâncime de șezut reglabilă da
Interval de reglare a adâncimii scaunului min. 420 mm
Interval de reglare a adâncimii scaunului max. 480 mm
Tipul de rolă Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr total roți/role 5 buc.
Domeniu de utilizare Scaun
Tip produs scaun
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 965438 GREY
EAN / GTIN 4016849501765
Număr producător 9573-9588-MG01-3278
Producător/responsabil Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Descriere

Execuţie:

Scaun rotativ Neon pentru birou, cu capitonaj care poate fi înlocuit. Elementele capitonajului se prind simplu şi se fixează cu un clic. Cu opţiuni ergonomice de reglare: Tehnică pentru sincronizare cu reglarea greutăţii, reglarea înălţimii scaunului cu ajutorul arcului sub presiune, reglarea gradului de înclinare a scaunului, reglarea scaunului în adâncime, reglarea înălţimii spătarului. Cu bandă Flex de jur împrejur, în diverse culori.
Șezut şi spătar acoperite cu piele sintetică, confortabile şi moi. Lavabil şi uşor de întreţinut, fără sensibilitate la uleiuri şi la agenţi de dezinfectare.

Standard:

DIN 68877

Accesorii opţionale:

Pereche de brațe multifuncționale Cod 965455.