Set di pinze, Numero degli utensili: 5

Codice art.: 954295 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 10×20

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 10×20
Larghezza 250 mm
Profondità 500 mm
Larghezza in G 10
Profondità in G 20
Numero degli utensili 5
Peso 1,553 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 954295 5
EAN / GTIN 4062406157654
Codice del produttore 954295 5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è resistente all’olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, mentre quello inferiore di contrasto grigio mette subito in evidenza gli utensili mancanti.
Gli alloggiamenti in espanso rigido riempiono 1/4 (10 G × 10 G o 250 × 250 mm) o 1/2 (10 G × 20 G o 250 × 500 mm) della superficie utile dei cassetti.

Per:

Nuovi banchi da lavoro GARANT GridLine con cassetti a estrazione totale e un passo nuovo da 20 G × 20 G o 500 × 500 mm (larghezza × profondità).

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 954295: 1 pz.
Pinza universale GARANT n. art. 700940 Dim. 180: 1 pz.
Pinza regolabile GARANT n. art. 706001 Dim. 250: 1 pz.
Pinza a becchi mezzotondi diritti GARANT n. art. 713040 Dim. 200: 1 pz.
Pinza a becchi mezzotondi GARANT piegata n. art. 713440 Dim. 200: 1 pz.
Tronchese a tagliente laterale GARANT n. art. 724840 Dim. 160: 1 pz.