• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Set di pinze, Numero degli utensili: 5

Codice art.: 954208 5
Sconto
96,77 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
54 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo set 6 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di componenti inclusi 5 pz.
Altezza 75 mm
Larghezza 200 mm
Lunghezza 500 mm
Tipo di conservazione Inserto in espanso rigido
Larghezza inserto in espanso 200 mm
Profondità espanso 500 mm
Altezza totale dell´espanso 30 mm
Espanso pre-tagliato con laser
Unità specifica del produttore G
Alimentazione Nessuna fornitura di energia
Larghezza in G 8
Profondità in G 20
Materiale in espanso Polietilene (PE)
Tipo di prodotto Assortimento di utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 954208 5
EAN / GTIN 4067263906469
Codice del produttore 954208 5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.
Die Hartschaumeinsätze füllen 1/4 (10 G × 8 G bzw. 250 × 200 mm) oder 1/2 (20 G × 8 G bzw. 500 × 200 mm) der Schubladennutzfläche.

Passend für:

GARANT Werkstattwägen mit Vollauszug-Schubladen und neuem Schubladenrastermaß von 20 G × 16 G bzw. 500 × 400 mm (B × T).

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954208: 1 St.
HOLEX Vanadium-Kombizange Nr. 702995 Gr. 180: 1 St.
HOLEX Wasserpumpenzange Nr. 706145 Gr. 250: 1 St.
HOLEX Flachrundzange gerade Nr. 713195 Gr. 200: 1 St.
HOLEX Flachrundzange abgewinkelt Nr. 713595 Gr. 200: 1 St.
HOLEX Seitenschneider Nr. 725245 Gr. 160: 1 St.