{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de pièces fournies | 5 pc. | |
| Hauteur | 75 mm | |
| Largeur | 200 mm | |
| Longueur | 500 mm | |
| Type de rangement | mousse rigide prédécoupée | |
| Largeur mousse B | 200 mm | |
| Profondeur mousse T | 500 mm | |
| Hauteur totale mousse H | 75 mm | |
| Mousse prédécoupée au laser | oui | |
| Unité spécifique au fabricant | G | |
| Largeur en G | 8 | |
| Profondeur en G | 20 | |
| Matériau mousse | Polyéthylène (PE) | |
| Mobilité | + | |
| Alimentation électrique | pas d’alimentation électrique | |
| Type de produit | jeu d’outils |
| Référence article | 954208 5 | |
| EAN / GTIN | 4067263906469 | |
| Réf. fabricant | 954208 5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |