Replių rinkinys, Raktų skaičius: 5

Prekės Nr.: 954208 5
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Raktų skaičius Rinkinio kaina 6 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pridedamų dalių skaičius 5 vnt.
Aukštis 75 mm
Plotis 200 mm
Ilgis 500 mm
Sandėliavimo būdas putplasčio įdėklas
Putplasčio plotis 200 mm
Gylis putplastis 500 mm
Bendras aukštis putplastis 30 mm
Iš anksto glazūruotos putos taip
Konkretaus gamintojo įrenginys G
Maitinimas nėra energijos tiekimo
Plotis G 8
Gylis G 20
Putplasčio medžiaga Polietilenas (PE)
Produkto rūšis įrankių rinkiniai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 954208 5
EAN / GTIN 4067263906469
Gamintojo numeris 954208 5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.
Kietojo putplasčio įdėklai užima 1/4 (10 G × 8 G arba 250 × 200 mm) arba 1/2 (20 G × 8 G bzw. 500 × 200 mm) stalčiaus naudingojo ploto.

Tinka:

GARANT dirbtuvių vežimėliai su pilnai ištraukiamais stalčiais ir naujais stalčių matmenimis 20 G × 16 G arba 500 × 400 mm (B × T).

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954208: 1 vnt.
HOLEX kombinuotos replės iš vanadžio Nr. 702995 dyd. 180: 1 vnt.
HOLEX vamzdinės replės Nr. 706145 dyd. 250: 1 vnt.
HOLEX replės prailgintomis žiaunomis, tiesios Nr. 713195 dyd. 200: 1 vnt,
HOLEX replės prailgintomis žiaunomis, lenktos Nr. 713595 dyd. 200: 1 vnt.
HOLEX kirpimo replės Nr. 725245 dyd. 160: 1 vnt.