Set de cleşti, Număr de scule: 5

Cod articol.: 954208 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese incluse 5 buc.
Înălţimea totală 75 mm
Lăţime totală 200 mm
Lungimea totală 500 mm
Tipul de depozitare Inserție din spumă dură
Lățime spumă B 200 mm
Adâncime spumă T 500 mm
Înălțime spumă H 75 mm
Spumă pre-laserizată da
Unitate specifică producătorului G
Lăţime în G 8
Adâncime în G 20
Spumă material Polietilenă (PE)
Mobilitate +
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Tip produs Sortiment de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 954208 5
EAN / GTIN 4067263906469
Număr producător 954208 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.
Suporturile din spumă dură acoperă 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) sau 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) din suprafaţa utilă a sertarului.

Adaptat pentru:

Dulapuri mobile pentru scule GARANT cu sertare cu deschidere completă şi dimensiune modulară nouă de 20 G × 16 G, respectiv 500 × 400 mm (l × A).

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954208: 1 buc.
HOLEX Cleşte universal din vanadiu Cod 702995 Ref. 180: 1 buc.
HOLEX Cleşte pentru instalatori Cod 706145 Ref. 250: 1 buc.
HOLEX Clește cu fălci rotunde plate Cod 713195 Ref. 200: 1 buc.
HOLEX Clește îndoit cu fălci rotunde plate Cod 713595 Ref. 200: 1 buc.
HOLEX Cleşte cu tăiere laterală Cod 725245 Ref. 160: 1 buc.