• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di completamento da 1/2 pollice, Numero degli utensili: 14

Codice art.: 953635 14
Sconto
151,32 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Imposta il prezzo 14 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 6×16
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 6×16
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Larghezza 150 mm
Profondità 400 mm
Larghezza in G 6
Profondità in G 16
Numero degli utensili 14
Esecuzione con chiave a bussola
Peso 1,995 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 953635 14
EAN / GTIN 4062406155650
Codice del produttore 953635 14
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 953635: 1 pz.
Bussola poligonale HOLEX lunga n. art. 642520 Dim. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27: cad. 1 pz.