Dopolnilna garnitura, 1/2-colska 14

Št. art.: 953635 14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 6×16
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 6×16
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Širina 150 mm
Globina 400 mm
Širina v G 6
Globina v G 16
Število orodij 14
Izvedba Z nasadnim ključem
Masa 1,995 kg
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 953635 14
EAN/GTIN 4062406155650

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 953635: 1 kos
12-kotni nasadni ključ, dolgi, HOLEX art. 642520, vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27: po 1 kos

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli