Doplňující sada 1/2 palce, Počet nástrojů: 14

Artiklové číslo: 953635 14
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka pěnové hmoty 150 mm
Hloubka pěny 400 mm
Výška pěny 30 mm
Šířka pěny v G 6
Hloubka pěny v G 16
Vhodné pro výšku zásuvky min. 75 mm
Označení výrobce Ergänzungs-Satz 1/2 Zoll
Obal pěnová hmota / tvrzená pěna
Počet obsažených dílů 14 ks
Výška celková 75 mm
Šířka celkem 150 mm
Celková délka 400 mm
Typ ukládání a skladování Vložka z tvrzené pěny
Šířka pěnové hmoty B 150 mm
Hloubka pěny T 400 mm
Pěna předem opracovaná laserem ano
Počet výřezů na nástroje 16 ks
Nejmenší vhodná výška čela zásuvky 75 mm
Jednotka specifická pro výrobce G
Šířka v G 6
Hloubka v G 16
Materiál pěnové hmoty Polyetylen (PE)
Hmotnost celkem 1,995 kg
Mobilita +
Zásobování energií Žádné napájení
Druh produktu Sady nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 953635 14
EAN / GTIN 4062406155650
Číslo výrobce 953635 14
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953635: 1 ks
12hranná hlavice HOLEX dlouhá č. 642520 vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27: po 1 ks