{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość pianki | 150 mm | |
| Głębokość pianki | 400 mm | |
| Wysokość pianki | 30 mm | |
| Szerokość pianki w G | 6 | |
| Głębokość pianki w G | 16 | |
| pasuje go wysokości szuflady min. | 75 mm | |
| Oznaczenie producenta | Ergänzungs-Satz 1/2 Zoll | |
| Opakowanie | tworzywo piankowe / pianka sztywna | |
| Liczba elementów w zestawie | 14 szt. | |
| Wysokość całkowita | 75 mm | |
| Szerokość łącznie | 150 mm | |
| Długość całkowita | 400 mm | |
| Rodzaj przechowywania | Wkładki z tworzywa piankowego | |
| Szerokość pianki B | 150 mm | |
| Głębokość pianki T | 400 mm | |
| Pianka wstępnie cięta laserowo | tak | |
| Liczba wycięć na narzędzia | 16 szt. | |
| Najmniejsza odpowiednia wysokość frontów szuflad | 75 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta | G | |
| Szerokość w G | 6 | |
| Głębokość w G | 16 | |
| Materiał pianki | Polietylen (PE) | |
| Masa całkowita | 1,995 kg | |
| Mobilność | + | |
| zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Rodzaj produktu | Zestaw narzędzi |
| Numer artykułu | 953635 14 | |
| EAN / GTIN | 4062406155650 | |
| Numer producenta | 953635 14 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |