Täydennyssarja, 1/2 tuumaa 14

Tuote nro.: 953635 14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 6×16
  • Vääntönelikulma: 1/2

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 6×16
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Leveys 150 mm
Syvyys 400 mm
Leveys G 6
Syvyys G 16
Työkalujen lukumäärä 14
Malli hylsyavainten kanssa
Paino 1,995 kg
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 953635 14
EAN / GTIN 4062406155650

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 953635: 1 kpl
HOLEX 12-kulmainen hylsy, pitkä nro 642520 koot 10; 12; 13; 12; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27: kutakin 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat