Uitbreidingsset 1/2 inch 14

Artikelnummer: 953635 14
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 6×16
  • Aandrijfvierkant: 1/2

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 6×16
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Breedte 150 mm
Diepte 400 mm
Breedte in G 6
Diepte in G 16
Aantal gereedschappen 14
Uitvoering met dopsleutel
Gewicht 1,995 kg
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 953635 14
EAN/GTIN 4062406155650

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 953635: 1 st.
HOLEX 12-kant dop lang nr. 642520 gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27: Resp. 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen