{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, rosso | Rosso fuoco | |
| Denominazione originale prodotto | uvex ultravision | |
| Sovraocchiali | si | |
| Grado di trasmissione | 91 % | |
| Identificativo del produttore per telaio | W | |
| Colore | red; black | |
| Norme di riferimento per il telaio | EN 166 | |
| Ambiti di utilizzo specifici del telaio | 3; 4; 5 | |
| Resistenza meccanica / termica del telaio | B | |
| Caratteristiche telaio | Copricapo utilizzabile | |
| Tipo di prodotto | Occhiali a tutto campo | |
| Tipo di filtro della lente | 2C | |
| Livello di oscuramento della lente | 1,2 | |
| Identificativo del produttore della lente | W | |
| Classe ottica della lente | 1 | |
| Resistenza meccanica / termica della lente | B; K; N | |
| Materiale dischi | Policarbonato | |
| Tonalità disco | Es. chiara | |
| Caratteristiche disco | Disco sostituibile; UV400 | |
| Normativa | EN 166 | |
| Categoria di protezione | II |
| Codice articolo | 9301633 | |
| EAN / GTIN | 4031101673479 | |
| Codice del produttore | 9301633 | |
| Numero-L | L01660 94 | |
| Produttore/persona responsabile | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Caratteristiche generali
Caratteristiche di comfort
Caratteristiche di sicurezza
Caratteristiche tecniche