uvex Gafas panorámicas uvex ultravision transparente sv exc.

Número de artículo: 9301633
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color, rojo Rojo vivo
Denominación del fabricante uvex ultravision
Sobregafas
Grado de transmisión 91 %
Código del fabricante del marco W
Color rojo; negro
Normas de referencia del marco EN 166
Ámbitos de aplicación específicos del marco 3; 4; 5
Resistencia mecánica/térmica del marco B
Características montura Banda para la cabeza
Tipo de producto Gafas protectoras de visión total
Tipo de filtro de los cristales 2C
Nivel de tintado del cristal 1,2
Código del fabricante del cristal W
Clase óptica del cristal 1
Resistencia mecánica/térmica del cristal B; K; N
Material cristal Policarbonato
Tinte de los cristales Transparente
Características cristal Lente intercambiable; UV400
Norma EN 166
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo 9301633
EAN / GTIN 4031101673479
Número del fabricante 9301633
Número L L01660 94
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Las uvex ultravision se caracterizan por su comodidad, ergonomía y visión lateral sin restricciones. Las gafas flexibles de visión total también son adecuadas como gafas de protección y están disponibles en versiones con lentes de acetato de celulosa o policarbonato, así como en versión de protección contra soldadura o con protector bucal abatible.

Característica:

Características generales

  • Gafas clásicas y ergonómicas con campo de visión completo y percepción lateral sin restricciones
  • Color del marco: rojo
  • cristal transparente para ordenador

Características de confort

  • sin vaho por dentro, extremadamente resistente a los arañazos y a los productos químicos por fuera (uvex supravision excellence)
  • ventilación cerrada
  • Montura de gran tamaño, ideal también como sobregafas

Características de seguridad

  • Certificado según las normas EN 166 (protección ocular personal) y EN 170 (filtros de protección contra los rayos UV)
  • Identificación: W 166 345 BT CE – 2C-1,2 W 1 BT KN DIN CE
  • Protección UV400 fiable
  • alta resistencia mecánica (B: (120 m/s)

Características técnicas

  • Tipo de producto: Gafas de protección
  • Nombre del producto: uvex ultravision
  • Etiquetado de la montura: W 166 345 B CE
  • Propiedades de tintado de las lentes: Sin características especiales
  • Transmisión: 91%
  • Material bastidor: plástico
  • Etiquetado adicional Lente: W 1 B KN CE
  • Material cristal: Policarbonato (PC)

Descargas y documentos

Productos adecuados