Ochelari cu vedere completă uvex ultravision incolor SV EXC.

Cod articol.: 9301633
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Farbton, rot Feuerrot
Herstellerbezeichnung uvex ultravision
Überbrille da
Transmissionsgrad 91 %
Herstellerkennung Rahmen W
Farbe rot; schwarz
Bezugsstandards Rahmen EN 166
Spezifische Einsatzbereiche Rahmen 3; 4; 5
Mechanische / thermische Beständigkeit Rahmen B
Eigenschaften Rahmen Kopfband einsetzbar
Produktart Vollsichtschutzbrille
Scheibenfiltertyp 2C
Tönungsstufe Scheibe 1,2
Herstellerkennung Scheibe W
Optische Klasse Scheibe 1
Mechanische / thermische Beständigkeit Scheibe B; K; N
Material Scheibe Polycarbonat
Tönung Scheibe klar
Eigenschaften Scheibe Scheibe austauschbar; UV400
Norm EN 166
Schutzkategorie II

Identificare și clasificare

Cod articol 9301633
EAN / GTIN 4031101673479
Număr producător 9301633
L-Număr L01660 94
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Beschreibung:

  • Die uvex ultravision zeichnet sich durch Komfort, Ergonomie und uneingeschränkte Seitenwahrnehmung aus. Die flexible Vollsichtbrille eignet sich auch als Überbrille und ist in Versionen mit Celluloseacetat- oder Polycarbonatscheiben erhältlich, außerdem in einer Schweißerschutzausführung oder mit hochklappbarem Mundschutz.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • klassische, ergonomische Vollsichtbrille mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung
  • Rahmenfarbe: rot
  • farblose PC-Scheibe

Komfortmerkmale

  • innen beschlagfrei, außen extrem kratzfest und chemikalienbeständig (uvex supravision excellence)
  • geschlossene Ventilation
  • großvolumiger Brillenkörper, auch bequem als Überbrille geeignet

Schutzmerkmale

  • zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Schutz-Filter)
  • Kennzeichnung: W 166 345 BT CE – 2C-1,2 W 1 BT KN DIN CE
  • zuverlässiger UV400-Schutz
  • hohe mechanische Festigkeit (B: 120 m/s)

Technische Merkmale

  • Produktart: Schutzbrille
  • Produktname: uvex ultravision
  • Kennzeichnung Tragkörper: W 166 345 B CE
  • Eigenschaften Scheibentönung: keine speziellen Eigenschaften
  • Transmission: 91%
  • Material Rahmen: Kunststoff
  • Weitere Kennzeichnung Scheibe: W 1 B KN CE
  • Material Scheibe: Polycarbonat (PC)

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript