Coppia di colonne multimediali Multi Top con mascherine, Numero di slot per moduli: 18

Codice art.: 928906 18
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di slot per moduli Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità RAL RAL 7016
Tonalità cromatica, grigio Grigio antracite
Serie Multi Top
Parte descritta, Grigio antracite Kunststoffabdeckung; Kunststofffuß; Kunststoffabdeckung; Kunststofffuß
Portata max. 50 kg
Colore grey; silver
Tipo di prodotto Piantane di supporto
Specifiche portata Max.
Larghezza 115 mm
Profondità 200 mm
Altezza 1.407 mm
Materiale alluminio
Montaggio Es. non assemblata
Peso 17,6 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 928906 18
EAN / GTIN 4069515068536
Codice del produttore 928906 18
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Coppia di colonne multimediali in profilo di alluminio anodizzato con base e copertura in plastica. La combinazione di spazi per i supporti multimediali e la funzione di supporto crea una superficie di lavoro priva di barriere. L’opzione di configurazione modulare offre un elevato grado di personalizzazione per una postazione di lavoro ergonomica e funzionale. 4 scanalature per l’inserimento di ulteriori accessori quali pannelli forati, mensole, ecc. Scanalature posteriori con scala graduata per il fissaggio in bolla di mensole e multifix. Predisposizione del punto di messa a terra per il cablaggio individuale in tutte le colonne multimediali. Le mascherine possono essere posizionate nella colonna multimediale in qualsiasi disposizione.

Fornitura:

Colonna multimediale destra e sinistra, materiale di fissaggio per Workstation e banco da lavoro (viti per legno e viti metriche).
10× mascherina n. art. 928926 3, 6× mascherina n. art. 928926 1.

Verniciatura:

Alluminio anodizzato, plastica antracite RAL 7016.

Nota:

Il montaggio e attrezzaggio delle colonne multimediali deve essere sempre completo, con moduli o mascherine. Le mascherine possono essere sostituite con moduli multimediali. Fornitura in componenti sfusi. Montare esclusivamente su banchi da lavoro con piani con spessore pari a 50 mm.
Non adatto al montaggio sulla Workstation eLevel+.

Warning:

Uso previsto
  • Sistema di postazione di lavoro fisso per attività di assemblaggio, smistamento, controllo e organizzazione in ambienti industriali.
  • Adatto per contenere utensili, materiali e componenti accessori.
  • Per l’uso in ambienti industriali al chiuso.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali.
  • Per eventuali modifiche o adattamenti, utilizzare esclusivamente accessori approvati da Hoffmann Group.

Uso improprio
  • Non utilizzare come ausilio per salire o come scala.
  • Non sottoporre l’unità di illuminazione a carichi come se fosse un elemento strutturale.
  • Non superare i carichi ammessi.
  • Non montare accessori non omologati.
  • Non apportare modifiche strutturali di propria iniziativa.
  • Non utilizzare in aree a rischio di esplosione.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Multi Top" Visualizza tutto