Paire de colonnes d’alimentation Multi Top avec caches, Nombre d’emplacements: 18

Réf.: 928906 18
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d’emplacements Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7016
Teinte, gris Gris anthracite
Pièce décrite, Gris anthracite Kunststoffabdeckung; Kunststofffuß
Charge admissible max. 50 kg
Série Multi Top
Couleur gris; argent
Type de produit colonne de support
Spécification de la charge admissible max.
Largeur 115 mm
Profondeur 200 mm
Hauteur 1 407 mm
Matériau aluminium
Montage sans montage
Poids 17,6 kg

Identification et classification

Référence article 928906 18
EAN / GTIN 4069515068536
Réf. fabricant 928906 18
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Paire de colonnes d’alimentation en profilé d’aluminium anodisé avec socle et cache en plastique. La combinaison d’emplacements d’alimentation et d’une fonction de support permet de créer un espace de travail parfaitement dégagé. L’option de configuration modulaire offre un haut degré de personnalisation pour un poste de travail ergonomique et fonctionnel. 4 profilés rainurés permettent d’accueillir d’autres accessoires tels que des panneaux perforés, des plateaux de rangement, etc. Rainures arrière graduées pour une fixation horizontale des consoles. Point de mise à la terre pour câblage individuel prévu dans toutes les colonnes d’alimentation. Les caches peuvent être placés librement dans la colonne d’alimentation.

Livraison:

Colonnes d’alimentation droite et gauche, matériel de fixation pour Workstation et établi (vis à bois et vis métriques).
10× caches 928926 3, 6× caches 928926 1.

Coloris:

Aluminium anodisé, plastique anthracite RAL 7016.

Remarque(s):

Les colonnes d’alimentation doivent toujours être entièrement occupées, que ce soit avec des modules ou des caches. Les caches peuvent être remplacés par des modules d’alimentation. Livraison par éléments séparés. Montage uniquement sur des établis avec épaisseur de plan de travail de 50 mm.
Ne convient pas au montage sur les Workstations eLevel+.

Warning:

Utilisation normale
  • Système de poste de travail fixe destiné aux tâches de montage, de tri, de contrôle et d’organisation dans des environnements industriels.
  • Convient pour le rangement d’outils, de matériaux et d’accessoires.
  • Pour usage industriel en intérieur.
  • Utiliser uniquement dans un parfait état technique.
  • Pour toute modification ou adaptation, utiliser exclusivement des accessoires approuvés par Hoffmann Group.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser comme aide à la montée ou comme échelle.
  • Ne pas utiliser le plafonnier comme élément porteur.
  • Ne pas dépasser les charges admissibles.
  • Ne pas installer d’accessoires non approuvés.
  • Ne procéder à aucune modification structurelle non autorisée.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.