Multi Top-mediesøjlepar med blænder, Antal modulpladser: 18

Art.-nr.: 928906 18
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal modulpladser Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7016
Farvetone, grå Antracitgrå
Serie Multi Top
beskrevet del, Antracitgrå Kunststoffabdeckung; Kunststofffuß; Kunststoffabdeckung; Kunststofffuß
Bæreevne, maks. 50 kg
Farve grå; sølvfarvet
Produkttype stolpe
Angivelser, bæreevne maksimalt
Bredde 115 mm
Dybde 200 mm
Højde 1.407 mm
Materiale aluminium
Montering ikke-montret
Vægt 17,6 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 928906 18
EAN/GTIN 4069515068536
Producentnummer 928906 18
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Et par mediesøjler af eloxeret aluminiumsprofil med fod og afdækning i kunststof. Takket være kombinationen af mediepladser og den bærende funktion skabes der en barrierefri arbejdsflade. Den modulære indretningsløsning giver mulighed for en høj grad af tilpasning, så man får en ergonomisk og funktionel arbejdsplads. 4 notprofiler til montering af yderligere tilbehør såsom hulvægge, hylder osv. Bageste noter med skala til vandret fastgørelse af konsollerne. Der er forberedt et jordingspunkt til individuel kabelføring i alle mediesøjler. Blænderne kan placeres vilkårligt i mediesøjlen.

Leveringsomfang:

Højre og venstre mediesøjle, fastgørelsesmateriale til Workstation og filebænk (træskruer og metriske skruer).
10× blænde nr. 928926 3, 6× blænde nr. 928926 1.

Lakering:

Eloxeret aluminium, kunststof antracit RAL 7016.

Bemærk:

Mediesøjlerne skal altid udstyres komplet, enten med moduler eller blænder. Blænder kan erstattes af mediemoduler. Leveres som enkeltdele. Må kun monteres på filebænke med en pladetykkelse på 50 mm.
Ikke egnet til montering på Workstation eLevel+.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Stationært arbejdspladssystem til montage-, sorterings-, kontrol- og organiseringsopgaver i industrielle miljøer.
  • Egnet til opbevaring af værktøj, materialer og tilbehørskomponenter.
  • Til brug indendørs i industrielle miljøer.
  • Må kun anvendes i teknisk fejlfri stand.
  • Brug udelukkende godkendt tilbehør fra Hoffmann Group til ombygninger eller tilpasninger.

Ukorrekt anvendelse
  • Må ikke bruges som klatrehjælp eller stige.
  • Belysningsenheden må ikke belastes som en bærende komponent.
  • De tilladte belastningsgrænser må ikke overskrides.
  • Der må ikke monteres tilbehør, som ikke er godkendt.
  • Der må ikke foretages konstruktionsmæssige ændringer på eget initiativ.
  • Må ikke anvendes i eksplosionsfarlige områder.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Multi Top" Se alle