{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| RAL spalvų tonai | RAL 7016 | |
| Spalvų tonai, pilkas | Antracito pilka | |
| Serija | Multi Top | |
| aprašyta dalis, Antracito pilka | Kunststoffabdeckung; Kunststofffuß; Kunststoffabdeckung; Kunststofffuß | |
| Keliamoji galia maks. | 50 kg | |
| Spalva | pilkas; sidabro spalvos | |
| Produkto rūšis | atramos | |
| Leistinos apkrovos duomenys | maks. | |
| Plotis | 115 mm | |
| Gylis | 200 mm | |
| Aukštis | 1 407 mm | |
| Medžiaga | aliuminis | |
| Surinkimas | nesumontuot. | |
| Svoris | 17,6 kg |
| Produkto numeris | 928906 18 | |
| EAN / GTIN | 4069515068536 | |
| Gamintojo numeris | 928906 18 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |