• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multi Top Mediensäulen-Paar mit Blenden, Anzahl Modulplätze: 18

Artikel-Nr.: 928906 18
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Modulplätze Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7016
Farbton, grau Anthrazitgrau
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Kunststoffabdeckung; Kunststofffuß
Tragfähigkeit max. 50 kg
Serie Multi Top
Farbe grau; silber
Produktart Trägersäule
Angabe Tragfähigkeit maximal
Breite 115 mm
Tiefe 200 mm
Höhe 1 407 mm
Material Aluminium
Montage unmontiert
Gewicht 17,6 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 928906 18
EAN / GTIN 4069515068536
Herstellernummer 928906 18
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mediensäulen-Paar aus eloxiertem Aluprofil mit Kunststofffuß und -abdeckung. Durch die Kombination von Medienplätzen und Trägerfunktion wird eine barrierefreie Arbeitsfläche geschaffen. Die modulare Bestückungsoption bietet einen hohen Individualisierungsgrad für einen ergonomischen und funktionellen Arbeitsplatz. 4 Nutenprofile zur Aufnahme von weiterem Zubehör wie Lochwand, Ablageboden, etc. Hintere Nuten mit Skala für eine waagrechte Befestigung der Konsolen. Erdungspunkt für individuelle Verkabelung in allen Mediensäulen vorbereitet. Blenden können in beliebiger Anordnung in der Mediensäule platziert werden.

Lieferumfang:

Rechte und linke Mediensäule, Befestigungsmaterial für Workstation und Werkbank (Holzschrauben und metrische Schrauben).
10× Blende Nr. 928926 3, 6× Blende Nr. 928926 1.

Lackierung:

Aluminium eloxiert, Kunststoff anthrazit RAL 7016.

Hinweis:

Bestückung der Mediensäulen muss immer komplett erfolgen, entweder durch Module oder Blenden. Blenden können durch Medienmodule ersetzt werden. Lieferung erfolgt in Einzelteilen. Nur auf Werkbänken mit Plattenstärke 50 mm montieren.
Nicht geeignet zur Montage auf Workstation eLevel+.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Stationäres Arbeitsplatzsystem für Montage-, Sortier-, Prüf- und Organisationsaufgaben in industriellen Umgebungen.
  • Geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen, Materialien und Zubehörkomponenten.
  • Für Nutzung in industriellen Innenräumen.
  • Nur in technisch einwandfreiem Zustand betreiben.
  • Für Umbauten oder Anpassungen ausschließlich freigegebenes Zubehör der Hoffmann Group verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht als Aufstiegshilfe oder Leiter nutzen.
  • Beleuchtungseinheit nicht als tragendes Bauteil belasten.
  • Zulässige Traglasten nicht überschreiten.
  • Kein Zubehör ohne Zulassung anbringen.
  • Keine eigenmächtigen bauliche Veränderungen vornehmen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit