• Gentili Clienti, sabato 24 ottobre 2026, dalle 09:00 alle 11:00 circa, effettueremo lavori di manutenzione sull'eShop. Durante questo periodo, la visualizzazione dei prezzi potrebbe essere temporaneamente limitata. Vi ringraziamo per la comprensione!

Coppia di colonne multimediali Multi Top con mascherine, Numero di slot per moduli: 3

Codice art.: 928906 3
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di slot per moduli Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità RAL RAL 7016
Tonalità cromatica, grigio Grigio antracite
Parte descritta, Grigio antracite Kunststoffabdeckung; Kunststofffuß
Portata max. 50 kg
Serie Multi Top
Colore grigio; argento
Tipo di prodotto Piantane di supporto
Specifiche portata Max.
Larghezza 115 mm
Profondità 200 mm
Altezza 300 mm
Materiale alluminio
Montaggio Es. non assemblata
Peso 4,1 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 928906 3
EAN / GTIN 4069515068505
Codice del produttore 928906 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Coppia di colonne multimediali in profilo di alluminio anodizzato con base e copertura in plastica. La combinazione di spazi per i supporti multimediali e la funzione di supporto crea una superficie di lavoro priva di barriere. L’opzione di configurazione modulare offre un elevato grado di personalizzazione per una postazione di lavoro ergonomica e funzionale. 4 scanalature per l’inserimento di ulteriori accessori quali pannelli forati, mensole, ecc. Scanalature posteriori con scala graduata per il fissaggio in bolla di mensole e multifix. Predisposizione del punto di messa a terra per il cablaggio individuale in tutte le colonne multimediali. Le mascherine possono essere posizionate nella colonna multimediale in qualsiasi disposizione.

Fornitura:

Colonna multimediale destra e sinistra, materiale di fissaggio per Workstation e banco da lavoro (viti per legno e viti metriche).
2× mascherina n. art. 928926 3.
Con copertura superiore in plastica.

Verniciatura:

Alluminio anodizzato, plastica antracite RAL 7016.

Nota:

Il montaggio e attrezzaggio delle colonne multimediali deve essere sempre completo, con moduli o mascherine. Le mascherine possono essere sostituite con moduli multimediali. Fornitura in componenti sfusi. Montare esclusivamente su banchi da lavoro con piani con spessore pari a 50 mm.
Non adatto al montaggio sulla Workstation eLevel+.

Warning:

Uso previsto
  • Sistema di postazione di lavoro fisso per attività di assemblaggio, smistamento, controllo e organizzazione in ambienti industriali.
  • Adatto per contenere utensili, materiali e componenti accessori.
  • Per l’uso in ambienti industriali al chiuso.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali.
  • Per eventuali modifiche o adattamenti, utilizzare esclusivamente accessori approvati da Hoffmann Group.

Uso improprio
  • Non utilizzare come ausilio per salire o come scala.
  • Non sottoporre l’unità di illuminazione a carichi come se fosse un elemento strutturale.
  • Non superare i carichi ammessi.
  • Non montare accessori non omologati.
  • Non apportare modifiche strutturali di propria iniziativa.
  • Non utilizzare in aree a rischio di esplosione.