Dispositivo di fissaggio a spinta e trazione, esecuzione robusta

Codice art.: 92569
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 92569
EAN / GTIN 4020772092566
Codice del produttore 92569
Numero-L L30100 64
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Tenditore asta di spinta pesante, con leva manuale solida. Morsetti di compressione e tensione.
(L’asta di comando e la leva manuale funzionano contemporaneamente). Heavy versione con guida dell’asta di punteria lunga. Corpo base in ghisa malleabile, brunito. Bulloni temprati. Parti della leva e asta di comando in acciaio temprato, brunito. impugnatura realizzato in plastica rossa resistente all’olio.
Completo di vite a pressione zincata temprata
n. art. 6880.

Proprietà:

  • Dimensione: 5
  • F1: 12 kN
  • F2: 12 kN
  • Vite di pressione: M10x50
  • peso: 1650 g
  • Dimensione: 5
  • ØA: 20
  • B: 63
  • C: 76
  • ØD: 8,5
  • E: 40
  • H: 18
  • H1: 70
  • H2: 135
  • Corsa: 52
  • K: 8
  • L: 35,0
  • L1: 106,5
  • L2: 125
  • M: 42,0
  • M1: 41,0
  • N: 58
  • P: 135