Tensores de biela pesados

Número de artículo: 92569
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
Número de artículo 92569
EAN / GTIN 4020772092566
Número del fabricante 92569
Número L L30100 64
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tensor de varilla de empuje pesado, con palanca de mano sólida. Abrazaderas de compresión y tensión.
(Varilla de empuje y palanca de mano funcionando al mismo tiempo). Heavy modelo con guía de varilla de empuje larga. Cuerpo base hecho de hierro fundido maleable, bruñido. Pernos endurecidos. Piezas de palanca y varilla de empuje hechas de acero templado, bruñido. empuñadura hecho de plástico rojo, resistente al aceite.
Completo con tornillo de empuje templado, galvanizado
N.º 6880.

Característica:

  • Tamaño: 5
  • F1: 12 kN
  • F2: 12 kN
  • Tornillo de sujeción: M10x50
  • peso: 1650 g
  • Tamaño: 5
  • ØA: 20
  • An: 63
  • C: 76
  • ØD: 8,5
  • E: 40
  • H: 18
  • H1: 70
  • H2: 135
  • Carrera: 52
  • K: 8
  • L: 35,0
  • L1: 106,5
  • L2: 125
  • M: 42,0
  • M1: 41,0
  • N: 58
  • P: 135