• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwerer Schubstangenspanner

Artikel-Nr.: 92569
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 92569
EAN / GTIN 4020772092566
Herstellernummer 92569
L-Nummer L30100 64
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Popis:

Upínač těžký s tlačnou tyčí s pevnou ruční pákou. Tlačný a napínací svorky.
(Tlačná tyč a ruční páka běží současně). Heavy provedení s dlouhým vodítkem tlačné tyče. Základní těleso z tvárné litiny, leštěné. Kalené šrouby. Pákové díly a tlačná tyč z kalené oceli, leštěná. Rukojeťí je vyroben z červeného plastu odolného proti oleji.
Kompletní s temperovaným, pozinkovaným šroubem
Č. 6880.

Charakteristika:

  • Velikost: 5
  • F1: 12 kN
  • F2: 12 kN
  • Upínací šroub: M10x50
  • hmotnost: 1650 g
  • Velikost: 5
  • ØA: 20
  • Š: 63
  • C: 76
  • ØD: 8,5
  • E: 40
  • H: 18
  • H1: 70
  • H2: 135
  • Zdvih: 52
  • K: 8
  • L: 35,0
  • L1: 106,5
  • L2: 125
  • M: 42,0
  • M1: 41,0
  • N: 58
  • P: 135