• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Kraftig stødstangsspænder

Art.-nr.: 92569

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 92569
EAN/GTIN 4020772092566
Producentnummer 92569
L-nummer L30100 64
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Kraftig stødstang strammer, med solidt håndgreb. Kompressions- og spændingsklemmer.
(Skub stangen og håndgrebet i gang samtidig). Heavy udførelse med lang skubbestang styr. Basisenhed af tempergods, bruneret. Hærdede bolte. Håndtag dele og skubbestang lavet af hærdet stål, poleret. håndtag lavet af rød, oliebestandig plast.
Komplet med hærdet, forzinket push-on skrue
Nr. 6880.

Egenskab:

  • Størrelse: 5
  • F1: 12kN
  • F2: 12kN
  • Trykskrue: M10x50
  • Vægt: 1650 g
  • Størrelse: 5
  • ØA: 20
  • B: 63
  • C: 76
  • ØD: 8,5
  • E: 40
  • H: 18
  • H1: 70
  • H2: 135
  • Afstand: 52
  • K: 8
  • L: 35,0
  • L1: 106,5
  • L2: 125
  • M: 42,0
  • M1: 41,0
  • N: 58
  • P: 135