• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Ťažká rýchloupienka s ojnicovou tyčou

Č. pol.: 92569
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Číslo položky 92569
EAN/GTIN 4020772092566
Číslo výrobcu 92569
Číslo L L30100 64
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Napínač ťažkej tlačnej tyče s pevnou ručnou pákou. Svorky na stlačenie a napnutie.
(Tlačná tyč a ručná páka bežia súčasne). Heavy prevedenie s dlhým vodidlom tlačnej tyče. Základné telo z kujnej liatiny, leštené. Kalené skrutky. Časti páky a tlačná tyč z tvrdenej ocele, leštené. rukoväť z červeného, olejovo odolného plastu.
Kompletný s temperovanou, pozinkovanou skrutkou
Č. 6880.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 5
  • F1: 12kN
  • F2: 12kN
  • Prítlačná skrutka: M10x50
  • Hmotnosť: 1650 g
  • Veľkosť: 5
  • ØA: 20
  • B: 63
  • C: 76
  • ØD: 8,5
  • E: 40
  • H: 18
  • H1: 70
  • H2: 135
  • Zdvih: 52
  • K: 8
  • L: 35,0
  • L1: 106,5
  • L2: 125
  • M: 42,0
  • M1: 41,0
  • N: 58
  • P: 135