Težki vpenjalnik s potisnim drogom

Št. art.: 92569
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 92569
EAN/GTIN 4020772092566
Številka proizvajalca 92569
L-število L30100 64
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Težek napenjalec potisnega droga s trdno ročico. Kompresijske in napetostne objemke.
(Potisni drog in ročica delujeta hkrati). Heavy oblika z dolgim vodilom potisnega droga. Osnovno telo iz tempranega litega železa, prežgano. Strjeni vijaki. Deli ročice in potisni drog iz kaljenega jekla, preluknjani. ročaj je iz rdeče plastike, odporne na olje.
Skupaj s kaljenim pocinkanim potisnim vijakom
Art. 6880.

Lastnosti:

  • Velikost: 5
  • F1: 12kN
  • F2: 12kN
  • Pritisni vijak: M10x50
  • Masa: 1650 g
  • Velikost: 5
  • ØA: 20
  • B: 63
  • C: 76
  • ØD: 8,5
  • E: 40
  • H: 18
  • H1: 70
  • H2: 135
  • Hod: 52
  • K: 8
  • L: 35,0
  • L1: 106,5
  • L2: 125
  • M: 42,0
  • M1: 41,0
  • N: 58
  • P: 135