• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinzetta universale 155 mm

Codice art.: 92 34 37
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Pinzetta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 92 34 37
EAN / GTIN 4003773054849
Codice del produttore 92 34 37
Numero-L L70010 959
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • Le pinzette universali sono adatte per le applicazioni standard e i lavori di precisione più impegnativi
  • Ampia gamma di modelli: superfici di presa e impugnature dritte o angolate, lisce o dentate, con punte affilate, smussate o ad ago, oltre a diverse lunghezze
  • Per l'industria dell'elettronica, gli orologiai e i gioiellieri

Proprietà:

  • Superficie: laccata nera
  • Design: angolato 25
  • Larghezza della punta (A): 0,8 mm
  • Larghezza della punta (B): 0,8 mm
  • Design della punta della pinzetta: a punta
  • Resistenza agli acidi: Buona
  • Testato ESD: no
  • Testato VDE: no
  • Settori: Industria
  • Magnetico: magnetico (100%)
  • Comportamento: conduttivo
  • verniciata nera
  • Scanalato