Univerzális csipesz fogazott 155 mm

Cikkszám: 92 34 37
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csipesz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 92 34 37
EAN / GTIN 4003773054849
Gyártó száma 92 34 37
L-szám L70010 959

Leírás

Leírás:

  • Az univerzális csipeszek alkalmasak az igényes szabványos alkalmazásokhoz és a precíziós munkákhoz
  • Széles modellválaszték: egyenes, szögletes, markolófelületek és fogantyúk sima vagy fogazott, tűhegyes, hegyes vagy tompa végekkel, valamint különböző hosszúságúak
  • Az elektronikai ipar, az óragyártók és az ékszerészek számára

Jellemző:

  • Felület: fekete lakkozott
  • Kialakítás: ferde 25
  • A hegy szélessége (A): 0,8 mm
  • A hegy szélessége (B): 0,8 mm
  • Csipesz hegyének kialakítása: hegyes
  • Savállóság: Jó
  • ESD-tesztelt: nem
  • VDE-ellenőrzés: nem
  • Ágazatok: Ipar
  • Mágneses: mágneses (100%)
  • Viselkedés: Vezetőképes
  • fekete színű
  • Recézett