{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | Černá | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | rýhované | |
| Tvar hrotu | Ostré | |
| Poloha hrotu | zalomené | |
| Úhel | 25 stupeň | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Pinzeta | |
| Rukojeť k dispozici | ne | |
| Vlastnosti | antimagnetický | |
| Materiál | Ušlechtilá ocel (INOX) | |
| Povrch | Matné pískování | |
| Výrobní proces | Kované | |
| Celková délka | 155 mm |
| Katalogové číslo | 92 34 37 | |
| EAN / GTIN | 4003773054849 | |
| Číslo výrobce | 92 34 37 | |
| L-číslo | L70010 959 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |