Univerzální pinzety 155 mm

Č. pol.: 92 34 37
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Ochranná zóna ESD (EPA) nie
Farba čierna
Prevedenie čeľustí/úchopových plôch ryhované
Tvar hrotu špicaté
Poloha hrotu zalomený
Uholník 25 Stupeň
Obsah jednotlivý diel
Druh produktu pinzeta
Vlastnosti antimagnetické
Materiál ušľachtilá oceľ (INOX)
Povrch matne otryskané
Výrobný postup kované
Dĺžka celkovo 155 mm

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 92 34 37
EAN/GTIN 4003773054849
Číslo výrobcu 92 34 37
Číslo L L70010 959
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • Univerzálna pinzeta je vhodná na náročné štandardné aplikácie a presné práce
  • Široká škála modelov: rovné, šikmé, hladké alebo ozubené úchopové plochy a rukoväte, s ihlovými, špicatými alebo tupými hrotmi, ako aj s rôznymi dĺžkami
  • Pre elektronický priemysel, hodinárov a klenotníkov

Charakteristika:

  • Povrch: čierny lak
  • Dizajn: šikmý 25
  • Šírka hrotu (A): 0,8 mm
  • Šírka hrotu (B): 0,8 mm
  • Dizajn hrotu pinzety: Špicatý
  • Odolnosť voči kyselinám: dobrá
  • Testované na ESD: nie
  • Testované podľa VDE: nie
  • Sektory: Priemysel
  • Magnetické: magnetické (100%)
  • Správanie: vodivé
  • nalakované na čierno
  • Rýhované