Pensetă de precizie cu pivot de ghidare formă ascuțită 155 mm

Cod articol.: 92 34 37
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea negru
Execuția obrajilor/gurii striat
Formă vârf Ascuţit
Poziție vârf îndoită
Unghi 25 grad
Cuprins o singură parte
Tip produs Pensetă
Caracteristici antimagnetic
Material Oţel superior (INOX)
Suprafaţă Sablat mat
Procesul de fabricație Forjat
Lungimea totală 155 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 92 34 37
EAN / GTIN 4003773054849
Număr producător 92 34 37
L-Număr L70010 959
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Descriere:

  • Penseta universală este potrivită pentru aplicații standard exigente și lucrări de precizie
  • Gamă largă de modele: drepte, înclinate, suprafețe de prindere și mânere netede sau zimțate, cu vârfuri în formă de ac, ascuțite sau contondente, precum și diferite lungimi
  • Pentru industria electronică, ceasornicari și bijutieri

Caracteristică:

  • Suprafață: negru lăcuit
  • Design: înclinat 25
  • Lățimea vârfului (A): 0,8 mm
  • Lățimea vârfului (B): 0,8 mm
  • Designul vârfului pensetei: ascuțit
  • Rezistență la acizi: Bună
  • Testat ESD: nu
  • Testat VDE: nu
  • Sectoare: Industrie
  • Magnetic: magnetic (100%)
  • Comportament: conductiv
  • Lăcuit negru
  • striat