{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Nosivost ladice/izvlačne police | 50 kg | |
| Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % | |
| Izvlačenje ladica | Blokada izvlačenja | |
| Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica | Jednoručni | |
| Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 mm | |
| Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G | 20×20G | |
| Korisna površina ladice u G | 20×20 | |
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
| Serija | ToolCar | |
| Visina | 1.080 mm | |
| širina | 820 mm | |
| Dubina | 630 mm | |
| Korisna širina ladica | 500 mm | |
| Korisna dubina ladica | 500 mm | |
| Korisna širina ladica u G | 20 | |
| Korisna dubina ladica u G | 20 | |
| Broj ladica | 6 | |
| maksimalna ukupna nosivost | 600 kg | |
| Težina | 111 kg | |
| Vrsta proizvoda | Radionička kolica |
| Broj artikla | 914590 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406294847 | |
| Broj proizvođača | 914590 6 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |