Sportello per vano laterale, Modello: L

Codice art.: 914791 L
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
120 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Serie ToolTruck
Altezza utile 750 mm
Larghezza utile 380 mm
Profondità utile 105 mm
Campo d’impiego Banco portautensili
Tipo di prodotto Ante battenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 914791 L
EAN / GTIN 4045197893857
Codice del produttore 914791 L
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Norma:

Sportello in lamiera di acciaio con telaio, termoverniciato in argento, da applicare a chiusura del vano laterale sinistro. Richiudibile con serratura a cilindro. Non applicabile al vano laterale destro (lato maniglia).

Per:

Carrello portautensili per officina n. art. 914540, 914550.
Carrello a banco e portautensili n. art. 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.

Download & documenti

Login

Il tuo riferimento

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello