{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità RAL | RAL 2004 | |
| Tonalità cromatica, nero | Jet black | |
| Tonalità cromatica, arancione | Pure orange | |
| Parte descritta | Einsätze; Griffe; Verschlüsse; Einsätze; Griffe; Verschlüsse | |
| Colore | orange; black | |
| Larghezza interna | 313 mm | |
| Altezza interna | 71 mm | |
| Profondità interna | 375 mm | |
| Numero chiusure | 2 | |
| Tipo di prodotto | Valigetta | |
| Caratteristica | stackable; waterproof | |
| Dotazione | labelling fields; Carrying handle | |
| Chiusura | Chiusura con serraggio | |
| Larghezza dimensione esterna | 357 mm | |
| Altezza dimensione esterna | 117 mm | |
| Profondità dimensione esterna | 442 mm | |
| Materiale | plastica | |
| Portata max. | 25 kg | |
| Peso | 2,1 kg | |
| Es. mobile | no |
| Codice articolo | 693330 102 | |
| EAN / GTIN | 4045294435783 | |
| Codice del produttore | 6000002924 | |
| Produttore/persona responsabile | BS Systems GmbH & Co. KG, Am Innovationspark 2, 86441 Zusmarshausen, Deutschland, www.l-boxx.com |