{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| RAL-värisävy | RAL 7016 | |
| Pinnoite | jauheella päällystetty | |
| Värisävy, harmaa | Antrasiitinharmaa | |
| Sarja | ToolTruck | |
| Valmistajamerkintä | ToolTruck | |
| Materiaali | Teräslevyt | |
| Väri | harmaa; hopeaa | |
| Kokonaiskorkeus | 1 000 mm | |
| Reiän koko | 9 mm | |
| Etäisyys reiän keskipisteestä reiän keskipisteeseen | 9 mm | |
| Runkojen lukumäärä | 1 kpl | |
| Rungon sijainti | vasen | |
| Lukittavissa | kyllä | |
| Lukittavissa keskitetysti | kyllä | |
| Lukitusyksiköiden lukumäärä yhteensä | 1 kpl | |
| Lukon tyyppi | nastasylinterilukko | |
| Lukitusjärjestelmä | hoffmann-lukitusjärjestelmä | |
| Levyn leveys | 1 195 mm | |
| Levyn syvyys | 500 mm | |
| Levyn materiaali | muovi | |
| Levyn muoto | suorakulma | |
| Vierintäreunus | kyllä | |
| Rullan tyyppi | kiintopyörä; Ohjausrulla | |
| Seisontajarru, kiintopyörä | ei | |
| Seisontajarru, Ohjausrulla | kyllä | |
| Rullien lkm, kiintopyörä | 2 kpl | |
| Rullien lkm, Ohjausrulla | 2 kpl | |
| Pyörien/rullien lukumäärä | 4 kpl | |
| Käyttöalue | Työpöytä | |
| Tuotetyyppi | työpenkki | |
| Korkeuden säätö | ei | |
| Kokonaisleveys | 1 195 mm | |
| Kokonaissyvyys | 500 mm | |
| Kantavuus maks. | 40 kg | |
| Reikäseinän reikäväli | kyllä | |
| Paino | 89 kg | |
| Runko | kyllä | |
| Työtaso/peitelevy käytettävissä | kyllä | |
| Siirrettävä | kyllä |
| Tuotekoodi | 914574 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406785581 | |
| Valmistajan numero | 914574 4 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |