Prodloužení přídržného ramene

Artiklové číslo: 91009
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Řada -
Označení výrobce Haltearmverlängerung
Obal volné
Třída jakosti Žádné
Směrnice/označování žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Barva Šedá
Druh produktu Upínací stopka
Materiál ocelový plech
Hmotnost 0,39 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 91009
EAN / GTIN 4020772091002
Číslo výrobce 91009
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Prodloužení přídržného ramene, pro svařování, drážkované.
Materiál: ocel, leštěná.

Charakteristika:

  • Velikost: 6
  • L x v x Š: 60 x 30 x 25
  • hmotnost: 390 g