Aspiratore industriale IVM 60/36-3 H..

Codice art.: 9.989-910.0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 9.989-910.0
EAN / GTIN 4054278943947
Codice del produttore 9.989-910.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Resistente, robusto e mobile: Il nostro aspirapolvere industriale a 3 motori IVM 60/36-3 H per l'aspirazione universale di solidi fini e grossolani su scala industriale. Il dispositivo affidabile funziona in modalità monofase, per cui ciascuno dei 3 motori può essere controllato singolarmente. L'ampio filtro a stella di categoria polveri M può essere pulito in modo semplice, confortevole e affidabile utilizzando una leva di vibrazione. Include H-filtro certificato. La pulizia del filtro ne prolunga la durata e riduce i costi di manutenzione. Il corpo e il contenitore di raccolta del dispositivo sono realizzati in acciaio inossidabile resistente agli acidi, mentre l'alloggiamento è realizzato in acciaio resistente e dispone di ruote grandi per un facile trasporto. Il dispositivo è certificato categoria polveri H.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 1020 x 680 x 1670 mm
  • Diametro nominale connettore: DN 70
  • potenza assorbita: 3,6kW
  • Tipo di registrazione: Elettrica
  • Contenuto del contenitore: 60 l
  • Materiale del contenitore: Acciaio legato
  • superficie di filtraggio: 2 m²
  • peso con confezione: 80 kg
  • peso senza accessori: 78 kg
  • portata d'aria: 222 / 799 l/s / m³/h.
  • Livello di pressione acustica: 79 dB(A)
  • filtro secondario categoria polveri: H
  • Tipo corrente: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vuoto: 254 / 25,4 mbar / kPa
  • Diametro nominale accessorio: DN 50/DN 40

Vantaggi:

categoria polveri H:
  • Conforme alla norma DIN EN 60335-2-69 per il dispositivo completo certificato categoria polveri H.
Dotato di 3 motorini ventilatore:
  • Tre potenti soffianti per prestazioni di pulizia potenti.
Pulizia manuale del filtro IVM:
  • Se necessario, può essere azionato senza sforzo utilizzando una leva ergonomica.
  • Prolunga la durata del filtro e riduce la manutenzione.
Dotato di filtro a stella extra large e filtro a cartuccia aggiuntivo:
  • Per un assorbimento sicuro di solidi e polveri fino a categoria polveri H..
Caratteristiche principali:
  • Attrezzatura antistatica
  • Acciaio inox
categoria polveri H:
  • Per un assorbimento sicuro di solidi e polveri fino a categoria polveri H..
  • Soffianti commutabili separatamente per potenza di aspirazione individuale secondo necessità.
  • Risultati di pulizia identici, indipendentemente dalla quantità di forza utilizzata.
  • Massima sicurezza grazie al sistema di filtraggio a 2 stadi con efficienza di separazione ottimale.
  • Acciaio legato
  • Certificazione categoria polveri H.

Contenuto:

Svuotamento del contenitore: Telaio stepper; filtro: Filtro a stella; filtro secondario; accessori nel dotazione: N.