Descrição:
Duradero, robusto, móvil: Nuestra aspiradora industrial de clase media de 3 motores IVM 60/36-3 H para la aspiración universal de sólidos finos y gruesos a escala industrial. El fiable dispositivo funciona en modo monofásico, por lo que cada uno de los 3 motores se puede controlar individualmente. El filtro de estrellas grande del clase de polvo M se puede limpiar de forma fácil, cómoda y fiable utilizando una palanca de vibración. Incluye certificado H-filtro. La limpieza de filtros prolonga su vida útil y, por lo tanto, reduce los costes de mantenimiento. La carrocería y el contenedor de recogida del dispositivo están hechos de acero inoxidable resistente a los ácidos, mientras que la carcasa está hecha de acero resistente y tiene ruedas grandes para facilitar el transporte. El dispositivo está certificado por clase de polvo H.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 1020 x 680 x 1670 mm
- Diámetro nominal del conector: DN 70
- potencia absorbida: 3,6kW
- Tipo de grabación: Eléctrico
- Contenido del contenedor: 60 l
- Material del contenedor: Acero fino
- superficie de filtración: 2 m²
- peso incluyendo embalaje: 80 kg
- peso sin accesorios: 78 kg
- volumen de aire: 222 / 799 l/s / m³/h.
- Nivel de intensidad acústica: 79 dB(A)
- clase de polvo filtro secundario: H
- Tipo actual: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vacío: 254 / 25,4 mbar / kPa
- Diámetro nominal del accesorio: DN 50 / DN 40
Vantagem:
clase de polvo H:- Según DIN EN 60335-2-69 para el dispositivo completo certificado clase de polvo H.
Equipado con 3 motores del ventilador:- Tres potentes sopladores para un potente rendimiento de limpieza.
Limpieza manual del filtro IVM:- Si es necesario, se puede operar sin esfuerzo utilizando una palanca colocada ergonómicamente.
- Prolonga la vida útil del filtro y reduce el mantenimiento.
Equipado con filtro de estrella extra grande y filtro de cartucho adicional:- Para una absorción segura de sólidos y polvos hasta clase de polvo H.
Característica clave:- Equipo antiestático
- Acero inoxidable
clase de polvo H:- Para una absorción segura de sólidos y polvos hasta clase de polvo H.
- Sopladores conmutables por separado para la potencia de succión individual según sea necesario.
- Resultados de limpieza idénticos, independientemente de la cantidad de fuerza utilizada.
- Máxima seguridad gracias al sistema de filtro de 2 etapas con una eficiencia de separación óptima.
- Acero fino
- Certificado clase de polvo H
Índice:
Vaciado de contenedores: Chasis paso a paso; filtro: Filtro de estrella; filtro secundario; accesorios en el suministro estándar: No