Popis:
Odolný, robustný, mobilný: Náš 3-motorový priemyselný vysávač strednej triedy IVM 60/36-3 H pre univerzálne odsávanie jemných a hrubých pevných látok v priemyselnom meradle. Spoľahlivé zariadenie pracuje v jednofázovom režime, pričom každý z 3 motorov môže byť ovládaný individuálne. Veľký hviezdicový filter trieda prachu M možno jednoducho, pohodlne a spoľahlivo vyčistiť pomocou vibračnej páky. Zahŕňa certifikované H-filter. Čistenie filtra predlžuje jeho životnosť a tým znižuje náklady na údržbu. Telo a zberná nádoba zariadenia sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele odolnej voči kyselinám, zatiaľ čo puzdro je vyrobené z odolného oceľ a má veľké kolesá pre jednoduchú prepravu. Zariadenie je certifikované trieda prachu H.
Charakteristika:
- ROZMERY (L × W × H): 1020 x 680 x 1670 mm.
- Menovitý priemer konektora: DN 70
- príkon: hodinová predpoveď počasia 3,6 kW
- Typ záznamu: Elektrické
- Obsah nádoby: 60 l
- Materiál kontajnera: Ušľachtilá oceľ
- plocha filtra: hodinová predpoveď počasia 2m²
- hmotnosť vrátane balenia: 80 kg
- hmotnosť bez príslušenstva: 78 kg
- množstvo vzduchu: hodinová predpoveď počasia 222 / 799 l/s / m³/h.
- hladina akustického tlaku: hodinová predpoveď počasia 79 dB(A)
- sekundárny filter trieda prachu: H
- Aktuálny typ: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
- Vákuum: 254 / 25.4 mbar / kPa
- Menovitý priemer príslušenstva: DN 50/DN 40
Výhoda:
trieda prachu H:- Podľa DIN EN 60335-2-69 pre kompletné zariadenie s certifikáciou trieda prachu H.
Vybavené 3 motormi ventilátora:- Tri výkonné dúchadlá pre vysoký čistiaci výkon.
Manuálne čistenie filtra IVM:- V prípade potreby ho možno bez námahy ovládať pomocou ergonomicky umiestnenej páky.
- Predlžuje životnosť filtra a znižuje údržbu.
Vybavený extra veľkým hviezdicovým filtrom a prídavným kazetovým filtrom:- Pre bezpečné vstrebávanie pevných látok a prachov až do trieda prachu H.
Kľúčová funkcia:- Antistatické zariadenie
- Nerezová oceľ
trieda prachu H:- Pre bezpečné vstrebávanie pevných látok a prachov až do trieda prachu H.
- Samostatne prepínateľné dúchadlá pre individuálny sací výkon podľa potreby.
- Rovnaké výsledky čistenia, bez ohľadu na množstvo použitej sily.
- Maximálna bezpečnosť vďaka 2-stupňovému filtračnému systému s optimálnou separačnou účinnosťou.
- Ušľachtilá oceľ
- trieda prachu H certifikovaný
Obsah:
Vyprázdňovanie zásobníka: Krokový podvozok; filter: Hviezdicový filter; sekundárny filter; príslušenstvo v obsah dodávky: Nie